Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 51296.5K3 Wand- u. Deckenleuchte für den Innenbereich, 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0892379
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51296.5K3
EAN/GTIN:
     4044017828512
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 51296.5K3 für den Innenbereich. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 425 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 135.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Oberfläche Farbe samtschwarz. Kunststoffabdeckung klar, innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen Ø 160 x 65 mm.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,11*
€ 121,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,91*
€ 122,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,69*
€ 135,35*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.