Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pracht 9613112-COMO_BL COMO BL d38cm PC 1x153W 100° 27000lm 840 DVohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0893883
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     9613112
EAN/GTIN:
     4018098409083
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
LED Hallenstrahler COMO BL, breitstrahlend (100°), BEG-förderfähig, und dank geringerer Wattage bei gleichem Lichtstrom nun noch effizienter (176 lm/W). Kompakte runde Bauweise und integriertes Vorschaltgerät, einschließlich kurzen, alterungsbeständigen Silikon Dichtungen. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung (bis UGR 20) aus PC. Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet. Optimiert für Logistikhallen, Industriehallen und Kühlhäuser. Standardbefestigung durch Aufhänge-Öse. Decke- oder waagerechte Wandmontage mit Hilfe von weiterem Zubehör. 1:1 Austausch möglich. Individuelle Konfiguration und CASAMBI in der PRO-LINE Ausführung verfügbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 150,90*
€ 185,86*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 152,44*
€ 187,62*
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 189,07*
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 196,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,55*
€ 278,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9600009
ab € 13,04*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
9600019
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.