Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 58192782 Deckenleuchte weiss mit Schirm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0894636
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58192782
EAN/GTIN:
     4251433937531
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Decken-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil, Schirm braun grau, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar. Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.370 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,39*
€ 494,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 427,68*
€ 498,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,18*
€ 506,47*
Frei Haus
ab € 439,78*
€ 511,60*
Frei Haus
ab € 444,31*
€ 516,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,00*
€ 579,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,07*
€ 561,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58213000
ab € 266,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215744
ab € 360,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58216737
ab € 595,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211001
ab € 214,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211002
ab € 215,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58212782
ab € 356,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58213711
ab € 266,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58213741
ab € 266,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215730
ab € 360,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215741
ab € 363,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58216724
ab € 595,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58216771
ab € 593,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58212003
ab € 353,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214003
ab € 443,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.