Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 18397 Falt-Leitkegel orange/ reflektierend 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0906526
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     18397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Falt-Leitkegel mit Blink-LED, für alle Gefahrenstellen nach DIN-FNFW, blitzschnelles aufstellen und zusammenfalten, geringes Gewicht, durch stabilen Fuß sehr standfest, Farbe: orange mit großen Reflexstreifen, Material: Nylongewebe, strapazierfähig mit stabilen Ringen, Vollgummifuß, Höhe: 750 mm, Format: 395 x 65 x 395 mm, Gewicht: 3,2 kg, Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt, Batterielebensdauer (2 x AAA) über 120 h, Lieferung inklusive Batterien und PVC-Schutztasche
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.