Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 224455 Gurtpfosten Indoor gelb Gurt gelb/schwarz 100mm 3,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0908433
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     224455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtabsperrpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschlüssen, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Pfostenfarbe: gelb RAL 1004, Gurtfarbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Kunststoff, Höhe: ca. 990 mm, Durchmesser: 65 mm, Gurtbreite: ca. 100 mm, Länge: 3,80 m, Fuß: Material: Gusseisen, Durchmesser: 360 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.