Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 5064 Knuffi Flächenschutzprofil Typ C gelb/schwarz PU 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0911591
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     5064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
flächenschutz
Flächenschutzprofil Typ C, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Breite: 40 mm, Höhe: 30 mm, Länge: 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.