Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 5484 Absperrkette gelb/schwarz PE D=10mm L=max.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0911682
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     5484
EAN/GTIN:
     k.A.
Absperrkette, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: gelb/schwarz, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Kunststoff, Durchmesser: 10 mm, Bundlänge: maximal 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel: 5493
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.