Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HEIN 60112 Gurtpfosten Indoor schwarz Gurt rot/weiß 50mm 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0911979
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     60112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: schwarz, Material: Stahl, Durchmesser: 100 mm, Höhe: ca. 1000 mm, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 9 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,95*
€ 613,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,20*
€ 608,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,69*
€ 561,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,22*
€ 511,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.