Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 9248 Gurtpfosten Indoor rot Gurt schwarz/rot 50mm 2,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0913438
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     9248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplatte des Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: rot, Material: Kunststoff, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: schwarz/rot gestreift, Breite: ca. 50 mm, Länge: 2,30 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.