| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0929757 Herst.-Nr.: 57411080 EAN/GTIN: 4251433994695 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte, für E27-LED-Retrofit-Lampen, mit Metallschirmen, schwarz matt / holz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: E27, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Holz / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 3 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,81* | € 175,89* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 141,44* | € 176,48* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,13* | € 199,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|