| |
|
| Artikel-Nr.: 415-70032 Herst.-Nr.: 18508000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: aus lackiertem Holzstabile MessingscharniereVorderseite: NivellierteilungRückseite: mm-TeilungGliederanzahl: 6Gliederlänge: 0,38 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 530 g | Länge: | 300 cm | Material: | Holz | Typ: | Geometermaßstab |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geometer-Maßstab, Nivelliergliedermaßstab, Nivelliermaßstab, kontrollmaßstab, QualiLine, Clips-Libelle, GFK-Nivellierlatte, Invarlatte, LumiScale, messen, nivellieren, Nivellierlatte, Nivellierzollstock, Präzisions-Invarnivellierlatte, Präzisionslatte, StandardLine, Teleskoplatte, Teleskopnivellierlatte, Teleskopstrebe, vermessen, Zollstock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,20* | € 57,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 65,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|