Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max, im Einsatz 1
Artikel-Nr.:
     415-90587
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91B301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Mafell hat das Kappschienen-Sägen erfunden, einfacher und mobiler gemacht. Und mit der KSS 40 18M bl bietet Mafell jetzt sogar eine Kappschienensäge mit Akku. Einem Akku, der hält, was er verspicht: innovative Akku-Technologie für höchste Leistung.Die KSS 40 18M bl ist genau der richtige Helfer beim Innenausbau. Ganz gleich für welches Gewerk: Ob Böden, Wände, Türen, Möbel, Decken oder Dachlatten, ob Quer- und Längsschnitte, schienengeführte Schnitte, Winkel- und Doppelgehrungsschnitte bis 45° oder auch Tauchschnitte. Diese Säge ist die konsequente Weiterentwicklung aus 25 jähriger Erfahrung in der Kappschienen-Säge Technologie und jetzt mit modernster Akku-Technik.

Produktbeschreibung:

  • neuer, kompakter, bürstenloser Motor, ist extrem langlebig, energieeffizient und wartungsfrei
  • Trennung der Maschine von der Führungseinrichtung mit nur einem Handgriff durchSchnellverschluss
  • als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL K-Serie einsetzbar
  • nahezu alle Sägeanwendungen einer Baustellenmontage lassen sich umsetzen
  • fixer Anlegenocken
  • dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag – für präzise Winkelschnitte

Technische Daten:

  • Schnitttiefe mit Schiene bei 0°: 0 - 40 mm
  • Schnitttiefe mit Schiene bei 45°: 0 - 27 mm
  • Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°: 0 - 42 mm
  • Schwenkbereich: 0 - 45°
  • Schnittlänge: 300 mm
  • Winkelschnitte +45 - -60°
  • Nennleerlaufdrehzahl: 6700 1/min
  • Akku 18 V, 99 Wh, LiHD
  • Gewicht mit Schiene: 3,6 kg

Einsatzbereich:

  • Kappschnitte mit Führungseinrichtung
  • Längs- und Querschnitte
  • Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
  • Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Vollholz

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz, Best. Nr. 092558
  • 1 Führungseinrichtung S, max. Schnittlänge 292 mm, Best. Nr. 208169
  • 1 Parallelanschlag, Best. Nr. 203180
  • 1 Absaugstutzen, Best. Nr. 203782
  • 1 Spänebeutel, Best. Nr. 206787
  • 1 Sechskantschlüssel 4 mm, Best. Nr. 093074
  • 1 Flexi-Schiene FX 140, 1,4 m mit Spanreißschutz, Best. Nr. 204372
  • 1 Akku-PowerStation APS 18 M, Best. Nr. 094492
  • 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD), Best. Nr. 094503
  • 2 Spannpratzen, Best. Nr. 203773
  • Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Weitere Informationen:
Drehzahl:
6700 1/min
Gewicht:
3,65 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Kapp-Sägesystem
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge mafell, kapp- und gehrungssäge, Kappschiene, Kappschienen-Säge, KSS, KSS40, KSS50, KSS60, Mafell, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,34*
€ 1.431,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,38*
€ 1.423,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,74*
€ 1.393,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,31*
€ 1.373,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,14*
€ 1.363,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.