Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Oberfräse LO 55 im MAX 3 inkl. FräsersetLOFS 8, 6 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Oberfräse LO 55 + Fräser Set
Mafell Oberfräse LO 55 + Fräser Set
Mafell Oberfräse LO 55 + Fräser Set, Spannhebel
Mafell Oberfräse LO 55 + Fräser Set, Deboostfunktion
Mafell Oberfräse LO 55 + Fräser Set, Farb-LEDs
Artikel-Nr.:
     415-90592
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91A901 - Deal82
EAN/GTIN:
     4032689193311
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Mafell Oberfräse LO 55 + Fräser-Set

Produktbeschreibung:

  • einfacher und schneller Fräserwechsel durch Lösen des Spannhebels
  • in Grundplatte integrierte Absaugung
  • permanent geklemmte Frästiefe. Wenn Permafix-Taste betätigt wird, dann Klemmung lösen und Frästiefe komfortabel einstellen
  • optimale Ausleuchtung des Fräsbereichs durch breit angeordneten LED-Lichter
  • Flügelschrauben in der Grundplatte fixieren den Parallelanschlag und die Einsätze
  • keine Vibrations- oder Schwingungsübertragungen

Technische Daten:

  • Frästiefe: 0 - 55 mm
  • Werkzeugaufnahme Ø: 8 mm
  • Nennleerlaufdrehzahl: 10000 - 24000 1/min
  • Nennaufnahme: 1100 Watt
  • Absauganschluss Ø: 29 mm
  • Gewicht: 3,1 kg
  • Universal-Motor: 230 V / 50 Hz

Einsatzgebiete:

  • Nutfräsen mit Parallelanschlag
  • Ausfräsungen
  • Fasenbearbeitung
  • Lochreihen
  • Falzfräsung
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Lieferumfang:

  • 1 Oberfräse LO 55 im MAX3
  • 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung
  • 1 Späneabweiser
  • 1 Kopierring 20 mm
  • 1 Kopierring 30 mm
  • 1 Kopierring 40 mm
  • 1 Kopierring Adapter
  • 1 Absaugadapter
  • 1 Absaugadapter für F-Schiene
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • ZUSATZARTIKEL: 1 Fräser-Set LO-FS8 6T, Best. Nr. 090283Transport- und Aufbewahrungsbox MAX3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Leistung:
1100 Watt
Typ:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Oberfräse, mafell oberfräse, akku bohrmaschine, Dewalt, Fräse, Fräsen, Frästisch, Holz, Oberfräsen, Tischler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,79*
€ 1.074,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,11*
€ 1.029,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,26*
€ 991,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,35*
€ 948,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.