Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 50 mm, NL 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone 50 mm, NL 35 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone 50 mm, NL 35 mm
Artikel-Nr.:
     415-EE-38205000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     38205000
EAN/GTIN:
     4026851018007
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
HM-Fliesenbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • verwendbar für Fliesen, Naturstein und Keramik
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Arbeitslänge:
35 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
50 mm
passend für:
EFB 68
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant-trocken-bohrkrone 50mm, diamant trocken bohrkrone, diamant-trocken-bohrkrone eibenstock, Bohrkrone, Diamant-Trockenbohrkrone, Eibenstock, NL 35 mm, Schaumstoffring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,54*
€ 72,77*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 61,76*
€ 79,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662H000
ab € 217,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.