Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Aktionsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Aktionsset
Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Aktionsset
Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Aktionsset - DSS 300 cc
Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Aktionsset - S35M Absauggerät
Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Aktionsset - Volumensauger
Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc im Aktionsset - Handabsaugset
Artikel-Nr.:
     415-MAFELL1P0281
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     1P0348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur baustellen anschlussleitung

Mit der DSS 300 cc bietet Dir MAFELL ein einzigartiges Seilsäge-System zur Bearbeitung druckfester und flexibler Holzfaserdämmstoffe. Präzise und passgenaue Arbeitsergebnisse verbessern die Dämmwirkung, reduzieren Kältebrücken und somit Bauschäden. Damit trägt die DSS 300 cc maßgeblich zur wirtschaflichen Umsetzung von hocheffizienten Dämmarbeiten bei.Dank dem perfekten Zusammenspiel aller Systemkomponenten und den innovativen Detaillösungen wie Sägeseil, Carbon-Führungskeil und Späneräumer wird eine hochpräzise Schnittqualität erzielt. Im System mit dem Volumensauger S 200 und dem Sägetisch ST 1700 Vario ein unschlagbares Team.Mit dem richtigen Zubehör sind die Möglichkeiten, Dämmstoffe präzise zu verarbeiten, nahezu unbegrenzt. Der kompakte und extrem flexible Sägetisch ermöglicht höchste Präzision – auch bei langen Schnitten. Der leistungsstarke Volumensauger macht das Arbeiten angenehmer und bietet zudem klare Handling-Vorteile.

Sichere Dir jetzt die Dämmstoff-Seilsäge Mafell DSS 300 cc im Aktionspaket mit dem Absauggerät S 35 M, dem Volumensauger S 200, dem Handabsaugset D35 sowie der Maschinenhalterung S200-MH zum Aktionspreis.

Einsatzgebiet:

  • Längs- und Querschnitte
  • Schrägschnitte
  • Materialeinsatz z. B.: Holzfaserdämmplatten (druckfest, flexibel), PUR Hartschaum (ohne Unterspannbahn), Styropor EPS, Styrodur XPS

Produktbeschreibung:

  • 2-Dimensional schwenkbar - Neigungswinkel bis zu 60° möglich
  • Sägeseil und Spaltkeil können bis zu 45° nach hinten geschwenkt werden
  • Carbon Führungskeil erreicht eine extreme Biegesteifigkeit und sorgt bei reduziertem Gewicht für die erforderliche Präzision
  • automatisches Seilspannsystem für kontinuierliche Spannung und perfekte Schnittqualität
  • CUPREX-Hochleistungsmotor für geballte Power und Durchzugskraft
  • ein Doppel-Zahnriemen transportiert Späne und Staub aus dem Sägespalt

Technische Daten DSS 300 cc:

  • Schnitttiefe: 306 mm
  • Schnitttiefe bei 45°: 206,5 mm
  • Schnitttiefe bei 60°: 142 mm
  • Schnittbreite: 6 mm
  • Schwenkbereich: 60 °
  • Schwenkbereich nach hinten: 45 °
  • Nennleerlaufdrehzahl: 4700 1/min
  • Nennaufnahme: 1800 W
  • Absauganschluss Ø: 35 mm
  • Gewicht: 8,25 kg
  • Universal-Motor: 230 V / 50 Hz

Lieferumfang:

  • 1 Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc
  • 2 Sägeseile, 6 mm breit
  • 1 Doppel-Zahnriemen
  • 1 Zusatzauflage/ Gleiter
  • 2 Kabelfix K-FIX
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • 1 Volumensauger S 200
  • 1 Absauggerät S 35 M
  • 1 Maschinenhalterung S200-MH
  • 1 Handabsaugset D35
  • im Transportkoffer
Weitere Informationen:
Typ:
Dämmstoffsäge
Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffsäge, Mafell, Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.660,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.909,60*
€ 5.842,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.857,23*
€ 5.780,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.719,77*
€ 5.616,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.660,82*
€ 5.546,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
205400
ab € 11,18*
Zubehör
Mafell
207277
ab € 377,14*
Zubehör
Mafell
204381
ab € 96,37*
Zubehör
Mafell
204365
ab € 133,38*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 194,11*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,13*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 84,17*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 232,50*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 25,48*
Zubehör
Mafell
205323
ab € 50,52*
Zubehör
Mafell
204375
ab € 25,37*
Zubehör
Mafell
206370
ab € 168,06*
Zubehör
Mafell
91A601
ab € 1.527,56*
Zubehör
Mafell
205166
ab € 81,60*
Zubehör
Mafell
204363
ab € 78,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.