Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max, im Einsatz
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max, 092558
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS40 18M bl im T-Max, 092559
Artikel-Nr.:
     415-MAFELL1P0333
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     1P0333 - 91B301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Akku-Kappschienen-Säge KSS 40 18 M bl im T-MAX, einfach, mobil und höchste Leistung mit einem starken Akku, so verspricht die KSS 40 ein verläßlicher Helber beim Innenausbau zu sein.

Produktbeschreibung:

  • Kappschnitte mit Führungseinrichtung
  • Längs- und Querschnitte
  • Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
  • Längs- und Querschnitte
  • CUprex Motor
  • automatisches Zurücksetzen in Ausgangsposition nach Schnitt
  • abschrauben des Spaltkeils nicht mehr nötig, Einsatz des FLIPPKEILS bietet Benutzerkomfort und Anwendersicherheit

Lieferumfang

  • 1 Kappschienen-Säge KSS 40 18 M bl im T-Max
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Absaugstutzen
  • 1 Sechskantschlüssel 4 mm
  • 1 Flexi-Schiene FX 140, 1,4 m mit Spanreißschutz
  • 1 Sägeblatt HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, universeller Einsatz Holz
  • 1 Sägeblatt-HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR
  • 1 Spänebeutel
  • 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18 V, 99 Wh (Li-HD)
  • 1 Akku-PowerStation APS 18 M

    Technische Daten

    • Schnitttiefe mit Schiene bei 0°: 0 - 40 mm
    • Schnitttiefe mit Schiene bei 45°: 0 - 27 mm
    • Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°: 0 - 42 mm
    • Schwenkbereich 0 - 45°
    • Winkelschnitte +45 - -60°
    • Akku 18V, 5,5 Ah, 99 Wh, Li-Ion
  • Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge mafell, kapp- und gehrungssäge, Akku-Säge, Kappschienen-Säge, Mafell, Säge
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.162,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.226,13*
    € 1.459,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.221,17*
    € 1.453,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.194,73*
    € 1.421,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.177,40*
    € 1.401,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.162,61*
    € 1.383,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.