Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Nutfräse NFU 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NFU 50 in Freistellung
NFU 50 in Freistellung
NFU 50 Frästiefe
NFU 50 Kervenfräse
NFU 50 Längsnut
NFU 50 Anwendung Zapfen
Artikel-Nr.:
     415-MAFELL918701
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     918701
EAN/GTIN:
     4032689198828
NFU 50 Betriebsanleitung
Suchbegriffe:
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse
Lamellennutfräse
Nutfräse

Die Mafell Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job. Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte MagnesiumDruckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz.

Produktbeschreibung:

  • drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen, positionierbar über Rastfunktion
  • 2-in-1 Funktion für schnelles und einfaches Einstellen der Frästiefe
  • stoppen des Werkzeuges mit hydraulischer Bremse innerhalb von 3 sek
  • blinkendes LED signalisiert das noch drehende Werkzeug
  • lösen der NFU von der Kappschiene durch einzigen Knopfdruck, dann freihand-Arbeiten oder auf Führungsschiene verwenden möglich

Technische Daten:

  • Frästiefe ohne Schiene bei 0°: 0 - 50 mm
  • Frästiefe mit Schiene bei 0°: 0 - 44 mm
  • Schwenkbereich: 0 - 45°
  • Abmessungen BxTxH mit Führungsschiene: 370 x 810 x 280 mm
  • Fräslänge mit Führungseinrichtung L: 370 mm

Einsatzgebiet:

  • Längs- und Quernuten
  • Stellbretter (Führungseinrichtung)
  • Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
  • Schrägnuten bis 45°
  • Zapfen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Lieferumfang:

  • 1 Fräskopf, d: 163 x 60 mm, Best. Nr. 091901
  • 1 Positionsanzeiger NFU-PA, Best. Nr. 207467
  • 1 Seitenanschlag SA 625, Best. Nr. 207183
  • 1 Parallelanschlag, Best. Nr. 207468
  • 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm, Best. Nr. 208171
  • 2 Wiederholanschlag, Best. Nr. 206026
  • 1 Schraubendreher SW , Best. Nr. 207496
  • 1 Schraubenschlüssel, Torx T 15, Best. Nr. 093274
  • 1 Anschlussleitung 10 m
  • im Karton

Die Mafell Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job. Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte MagnesiumDruckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz.

Produktbeschreibung:

  • drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen, positionierbar über Rastfunktion
  • 2-in-1 Funktion für schnelles und einfaches Einstellen der Frästiefe
  • stoppen des Werkzeuges mit hydraulischer Bremse innerhalb von 3 sek
  • blinkendes LED signalisiert das noch drehende Werkzeug
  • lösen der NFU von der Kappschiene durch einzigen Knopfdruck, dann freihand-Arbeiten oder auf Führungsschiene verwenden möglich

Technische Daten:

  • Frästiefe ohne Schiene bei 0°: 0 - 50 mm
  • Frästiefe mit Schiene bei 0°: 0 - 44 mm
  • Schwenkbereich: 0 - 45°
  • Abmessungen BxTxH mit Führungsschiene: 370 x 810 x 280 mm
  • Fräslänge mit Führungseinrichtung L: 370 mm

Einsatzgebiet:

  • Längs- und Quernuten
  • Stellbretter (Führungseinrichtung)
  • Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
  • Schrägnuten bis 45°
  • Zapfen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Lieferumfang:

  • 1 Fräskopf, d: 163 x 60 mm, Best. Nr. 091901
  • 1 Positionsanzeiger NFU-PA, Best. Nr. 207467
  • 1 Seitenanschlag SA 625, Best. Nr. 207183
  • 1 Parallelanschlag, Best. Nr. 207468
  • 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm, Best. Nr. 208171
  • 2 Wiederholanschlag, Best. Nr. 206026
  • 1 Schraubendreher SW , Best. Nr. 207496
  • 1 Schraubenschlüssel, Torx T 15, Best. Nr. 093274
  • 1 Anschlussleitung 10 m
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
5900 U/min
Gewicht:
9,4 kg
Leistung:
2300 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Nutfräse
Weitere Suchbegriffe: Schattenfugenfräse, mafell flachdübelfräse, flachdübelfräse, Mafell Nutfräse, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.218,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,29*
€ 2.729,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,83*
€ 2.717,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.241,20*
€ 2.667,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,84*
€ 2.640,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
207200
ab € 235,80*
Zubehör
Mafell
207183
ab € 70,10*
Zubehör
Mafell
91899
ab € 711,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.