Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräse KF1000 230V 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenfräse KF1000 230V 50 Hz
Kantenfräse KF1000 230V 50 Hz
Kantenfräse KF1000 230V 50 Hz Anwendung 1
Kantenfräse KF1000 230V 50 Hz Anwendung 2
Kantenfräse KF1000 230V 50 Hz
Artikel-Nr.:
     415-MAFELL91C501
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91C501
EAN/GTIN:
     4032689228815
Suchbegriffe:
Kantenfräse
kantenfräse

Die Mafell Kantenfräse KF 1000 ist eine wichtige Ergänzung zum MAFELL Nullfugenbekannter HIT-M, um gerade, schräge und geschwungene Kantenüberstände bearbeiten zu können. Durch den Einsatz von anderen Fräsern ist es natürlich möglich, Kanten an Massivholzteilen z.B. Fase, Rundung zu bearbeiten.

Produktbeschreibung:

  • extrem leise mit einem Schalldruckpegel von nur 71 dB (A)
  • mit Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
  • Digital-Elektronik ist mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last,
  • Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet
  • Labyrinth-Dichtung schützt die Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen

Technische Daten:

  • Universal-Motor 230 V / 50 Hz
  • Nennaufnahme: 1000 W
  • Spannhals: 43 mm
  • Spannzange: 8 mm
  • Abessungen L x H x B: 103 x 226 x 328 mm
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Schalldruckpegel db (A): 71 dB

Lieferumfang:

  • 1 Überwurfmutter 093729
  • 1 Spannzange OZ 8 mm 093734
  • 1 Planfräser d: 19 mm 090282
  • 1 Auflageplatte für 43 mm Spannhals
  • 1 Absaugadapter
  • 1 Maulschlüssel 17 mm
  • 1 Anschlussleitung 4 m

Einsatzgebiet:

  • ideal geeignet für die bündige und profilierte Kantennachbearbeitungfür Massivholz, Kunststoffe, Furnier
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kantenfräse
Weitere Suchbegriffe: fräsen, Mafell, Planfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,17*
€ 723,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,98*
€ 661,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
90282
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.