Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 im T-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 im T-MAX
Mafell Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 im T-MAX
Mafell Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 im T-MAX, Bild 2 Andwendung 1
Mafell Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 im T-MAX, Bild 3 Andwendung 2
Mafell Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 im T-MAX, Bild 4 Detail 1
Mafell Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 im T-MAX, Bild 5 Akku 72 LiHD
Artikel-Nr.:
     415-MAFELL91C901
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91C901
EAN/GTIN:
     4032689235493
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber

Der Mafell Akku-Bohrschrauber ASB 18 - Das Kraftpaket für extreme Herausforderungen! Die Schlagbohrfunktion zeichnet den ASB 18 zum echten Multitalent aus!

Der Akku-Bohrschrauber ASB 18 ist eine besonders robuste Ausführung mit noch mehr Kraft und mit dem Mafell ErgoBanlanceConcept für verbesserte Benutzerfreundlichkeit für ermüdungsfreieres Handling.

Mit Akkutechnik für noch mehr Durchhaltevermögen - Die weiterentwickelten PowerTanks der Akku-Geräte sind mit einer hoch entwickelten prozessorgesteuerten Akku-Technik ausgestattet. Der Vorteil: Alle relevanten Parameter der einzelnen Akku-Zellen, wie Ladezustand und Temperatur, werden permanent überwacht. Außerdem sind die schwimmend gelagerten Akku-Zellen bestmöglich gegen mechanische Einwirkungen geschützt. Das sichert eine besonders hohe Lebensdauer und bring als Ergebnis weniger Ausfälle.

Produktbeschreibung:

  • leistungsfähige Schlagbohrfunktion liefert beste Arbeitsergebnisse beim Bohren in Mauerwerk
  • Spindel mit 1/4" Aufnahme für direktes Einsetzen von Bits und Aufsteckzubehör
  • sekundenschnelles Tauschen von Bithalter, Bohrfutter und Winkelvorsatz
  • mehr Kontrolle mehr Balance, mehr Sicherheit
  • Spannhals 43 mm ermöglichet Verwendung in allen Mafell Bohrstationen
  • elektronische Anti-Kickbackfunktion bietet Sicherheit durch aktive Motorabschaltung, schützt das Handgelenkt vor plötzlicher Drehbewegung
  • magnetische Bithalter an beiden Seiten der Akku-Aufnahme
  • Impuls-Funktion liefert das entscheidende PLUS bei festsitzenden Schrauben und bei Anbohren glatter Flächen
  • Akkupacks des Akku-Bohrschraubers sind 100?% kompatibel zu MAFELL Maschinen der 18-Volt-Klasse
  • Akku-Packs passen uneingeschränkt zu allen Elektrowerkzeugen, die mit CAS kompatibel sind
  • Vorteil: weniger Akkusysteme auf der Baustelle

Technische Daten:

  • Spannhalsdurchmeser: 43 mm
  • Bohrfutterspannweite: 13 mm
  • Bohrdurchmesser max. HOLZ/STAHL: 68/13 mm
  • Drehmoment (weich/hart): 65/130 Nm
  • Impulsmoment (weich): 65 Nm
  • Nennleerlaufdrehzahl 1. Gang: 0?–?560 1/min
  • Nennleerlaufdrehzahl 2. Gang: 0?–?1.960 1/min
  • Gewicht ohne Akku: ca 1,9 kg (inkl. PowerTank 18 M 72 LiHD)
  • Nennspannung: 18 V
  • Schlagzahl: 38.000 U/min
  • Drehmomentstufen: 10 + 1
  • Vibration gemessen in METALL/STAHLBETON: Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel(LWA): 103 dB(A)

Lieferumfang Best. Nr. 91C901:

  • 1 Akku-Schlagbohrschrauber ASB?18
  • 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13
  • 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH
  • 1 Gürtelclip
  • 1 Zusatzhandgriff
  • 1 Akku-PowerTank 18 M 72 LiHD
  • 1 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD
  • 1 Akku-PowerStation APS M
  • im T-MAX
    Weitere Informationen:
    Akkubetrieb:
    ja
    Bohrfutterspannweite:
    13 mm
    Bohrleistung in Holz:
    68 mm
    Bohrleistung in Metall:
    13 mm
    Breite:
    79 mm
    Drehmoment:
    65 / 130 Nm
    Drehzahl:
    0 - 560 / 0 - 1960 U/min
    Gewicht:
    1,9 kg
    Höhe:
    201 mm
    Länge:
    163 mm
    Schlagzahl:
    38000 spm
    Spannung:
    18 Volt
    Typ:
    Schlagbohrschrauber
    Weitere Suchbegriffe: Akku, Akku-Bohrschrauber, bohren, Bohrschrauber, Mafell, Schlagbohrschrauber, schrauben
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 606,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 692,06*
    € 823,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 674,30*
    € 802,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 632,70*
    € 752,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 620,91*
    € 738,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 606,41*
    € 721,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mafell
    093290
    ab € 161,76*
    Zubehör
    Mafell
    093291
    ab € 191,44*
    Zubehör
    Mafell
    093292
    ab € 268,77*
    Zubehör
    Mafell
    094450
    ab € 194,37*
    Zubehör
    Mafell
    206766
    ab € 46,64*
    Zubehör
    Mafell
    206772
    ab € 85,23*
    Zubehör
    Mafell
    094459
    ab € 83,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.