Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Spachtelmeißel152 x 635 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max Spachtelmeißel 152 x 635 mm M12 Verschraubung - Spachtelmeißel
SDS-max Spachtelmeißel 152 x 635 mm M12 Verschraubung - Spachtelmeißel
SDS-max Spachtelmeißel 152 x 635 mm M12 Verschraubung
Artikel-Nr.:
     415-SOL4176740063
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4176740063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asphaltspaten
Breitmeißel
Flachmeißel
Meißel

Solida Spachtelmeißel - das Profiwerkzeug zur Boden- und Oberflächenbearbeitung. Ausführung - noch stabiler, noch belastbarer mit Schrauben und Muttern M12. Der hochwertige, geschmiedete Solida-Spachtelmeißel für den Einsatz in elktischen Meißelhämmern, Bohr- und Abbruchhämmern mit SDS-Max-Aufnahme macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

Produktbeschreibung:

  • zur Boden- und Oberflächenbearbeitung und -reinigung
  • zum Entlacken und Lösen von Teppich-, PVC- und Linoleum-Belägen, Farbe, Schmutz, Fußboden- und Fliesenkleber
  • mit Schrauben und Muttern M12
  • Für alle gängigen Hammertypen! - Makita, Hikoki, Hilti, Milwaukee, Bosch...
  • innovative Technologie
  • traditionelle Schmiedetechnik
  • einfaches Handling in jedem Hammer und leichter Wechsel des Ersatzspachtels
  • ölgehärtet
  • Schaft: sechskant

Technische Daten:

  • Form: Spachtelmeißel
  • Einsteckende: SDS-max
  • Meißelbreite: 152 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Gewicht:
2,25 kg
Länge:
635 mm
Schneidenbreite:
152 mm
Typ:
Spachtelmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Solida-Werk GmbH & Co. KG
94.4176.7400
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.