Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch grün 400 x 400 mm, 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Microfasertuch grün 40 x 40 cm, 10 Stück
Microfasertuch grün 40 x 40 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10293-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10293-01
EAN/GTIN:
     4026899019455
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Das Microfasertuch eignet sich zum streifenfreien Reinigen aller glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Edelstahl, Holz, etc.), auch in KFZ-Werkstätten und Lackierereien.

Produktbeschreibung:

  • hohe Schmutzaufnahmekapazität und äußerst strapazierfähig
  • angenehm weich und fusselfrei
  • maschinenwaschbar bis 95°C, ohne Weichspüler
  • mit Saumverstärkung
  • entfernt hartnäckige Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
grün
Länge:
400 mm
Material:
Polyester/Polyamid
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,087* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10291-01
ab € 10,82*
Ähnlich
ZVG
10015-01
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.