Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckvlies dunkel 1000 mm, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abdeckvlies dunkel 100 cm, 25 m
Abdeckvlies dunkel 100 cm, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11811-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11811-00
EAN/GTIN:
     4026899003256
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Das Abdeckvlies eignet sich bestens zum Schutz von Oberflächen bei universellen Renovierungs- und Wartungsarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • rutschfeste Polyethylenbeschichtung (PE)
  • aufnahmefähiges Spezialgewebe
  • ist schnell ausgelegt
  • bietet zuverlässigen Halt und nimmt Schmutz wie auch Flüssigkeiten sicher auf
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
dunkel/bunt
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies, Ärzterolle, Küchenrolle, Poliertuchrolle, Putztuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,61*
€ 36,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.