| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG50317-300 Herst.-Nr.: 50317-300 EAN/GTIN: 4026899022660 |
| | |
|
| | |
| Der Intensivreiniger IR Turbo ist geeignet für den Einsatz in Hochdruckreinigern und Reinigungsmaschinen. Löst fettige, ölige, verkrustete Verschmutzungen, Strassenschmutz, Ablagerungen an Kunststoffen und offenporigen Materialen. Für die Intensivreinigung von Kraftfahrzeugen, LKW-Planen, Maschinen, Kunststoff- und Gartenmöbeln, Wohnwagen und Booten, Metalle wie Edelstahl und alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. in Industrie und Gebäudereinigung. Produktbeschreibung: - ist ein hoch intensiver, alkalischer Reinige
- schnellwirksam mit antistatischer Wirkung
- mit Tiefenwirkung
- NTA-frei
Produktdaten: - stark alkalisch
- pH-Wert: 13
Gefahrenhinweise: - H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden
Hinweise zur Sicherheit: - P280 chutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 30 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |