Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Kehrspäne
>
Artikel
Ölkehrspäne grün, 25 kg
Menge:
Kartons
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-ZVG80030-00
Hersteller:
ZVG
Herst.-Nr.:
80030-00
EAN/GTIN:
4026899006349
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl 25kg
kehrmehl
ZVG Ölkehrspäne grün
Produktbeschreibung:
25 kg/VE
... >
Lager 415
>
Reinigungstechnik
>
Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckvlies
,
Ölbindemittel
,
Ölkehrspäne
,
Ölsaugtuch
,
Ölsaugtuchrolle
,
Öltuch
,
Universalsaugtuch
,
Universalsaugtuchrolle
,
Vielzweckbinder
,
ZVG
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
Preis gilt ab 20.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Kilogramm (ab € 0,8816* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartons
€ 29,24*
€ 34,80
pro Karton
ab 80 Kartons
€ 27,61*
€ 32,86
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 26,90*
€ 32,01
pro Karton
ab 160 Kartons
€ 26,20*
€ 31,18
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 23,99*
€ 28,55
pro Karton
ab 400 Kartons
€ 23,39*
€ 27,83
pro Karton
ab 20000 Kartons
€ 22,04*
€ 26,23
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ölbindemittel Sorbix Basic 13 kg
ZVG
80002-00
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen