| |
|
| Artikel-Nr.: 415-amp630191000 Herst.-Nr.: 10622 EAN/GTIN: 3495881910000 |
| | |
|
| | |
| Traffic Paint Straßenmarkierungsfarbe für die professionelle Markierung von Straßen aus Beton und Asphalt. Produktbeschreibung: - sehr abriebfest
- schnelltrocknend
Einsatz: - Markierung für: Parkplätze, Straßen, Hallen, Werke, Spielfelder, Rennstrecken etc.
Gefahrenhinweis: - H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
- H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
- H315 - Verursacht Hautreizungen
- H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
- H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen
- H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
- H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 25 kg | Typ: | Markierfarbe |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 190,58* | € 258,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 265,59* | € 319,69* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,11* | € 399,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 7,6232* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|