Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Farbspray
>
Kreidespray
>
Artikel
Kreidespray trig-a-cap temporary gelb 500 ml
Menge:
Dosen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-amp630422000
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10681
EAN/GTIN:
43495884220005
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Produktbeschreibung:
für alle kurzzeitigen Markierungen bei sportlichen Veranstaltungen und anderen Events
zur Markierung von Begrenzungen, Start- und Ziellinien, Streckenangaben und -führungen sowie für Polizeiarbeit u.v.m.
ergonomisch geformte Sicherheitsdrehkappe mit neuem Auslösemechanismus
Markierungen bleiben bis zu 8 Wochen sichtbar oder können mit Wasser entfernt werden
per Hand aber auch mühelos ohne Bücken per Markierstock verwendbar
feine und genaue Strichführung
ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
H319 Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml
Typ:
Markierfarbe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Werkzeuge
>
Markierwerkzeuge
>
Markierspray
Weitere Suchbegriffe:
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
Kreidespray
,
baustellenmarkierspray ampere 500 ml
,
kreidespray
,
kreidespray gelb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
Preis gilt ab 6.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 13,46* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baustellenmarkierer TRIG-A-CAP® EXTRA, weiß
A.M.P.E.R.E. System
10691
ab € 4,96*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,74*
Ähnlich
Kreidespray trig-a-cap temporary weiß 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10680
ab € 6,81*
Ähnlich
Markierfähnchen Flag Mark weiß, 100 Stück
A.M.P.E.R.E. System
10724
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen