Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-10155 Herst.-Nr.: 10155 EAN/GTIN: 4011160101557 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen geeignet
Produktbeschreibung: - aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse
- mit ergonomisch geformten Handgriff
- 3-poliger VDE-Thermoschutzschalter
- patentierte Leitungsführung
Anschlüsse: - Eingang:
- CEE-Kupplung 5-polig 400 V / 16 A
- Ausgang:
- 2 schlagfeste Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln
- CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 16 A
Produktdaten: - max. Leistung aufgerollt: 3 x 1000 W
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- EN 61242
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0282-4
- IEC 60309
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 5 | Durchmesser: | 285 mm | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 25 m | Leistung: | 3500 / 10000 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0620-1 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 / 400 Volt | Typ: | Kabeltrommel für Baustelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 101,25* | € 123,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,42* | € 136,70* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,87* | € 138,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,64* | € 138,83* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 109,88* | € 146,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|