Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-11731 Herst.-Nr.: 11731 EAN/GTIN: 4011160117312 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Innenbereich geeignet
Produktbeschreibung: - für Wandbefestigung geeignet
- Steckdosen 45° gedreht
- geschraubt
Anschlüsse: - Eingang:
- Ausgang:
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A
Sicherheit: - geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen: | | Anzahl Steckdosen: | 3 | Farbe: | weiß | Leistung: | 3500 Watt | Norm DIN: | DIN VDE 0620-1 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 2,46* | € 3,68* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,65* | € 4,36* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,87* | € 4,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,93* | € 4,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 2,67* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|