Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-12714 Herst.-Nr.: 12714 EAN/GTIN: 4011160127144 |
| |
|
| | |
| Schlauchwasserwaage Produktbeschreibung: - bestehend aus: PVC-Schlauch, glasklar, einem Trichter und zwei Stöpseln
- Schlauch: Innendurchmesser × Wandstärke: 8 × 1,5 mm
Einsatzbereich: - zugelassen für den Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Typ: | Schlauch-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 6,89* | € 9,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 7,40* | € 11,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 7,43* | € 11,94* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,27* | € 12,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,83* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|