Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-19705 Herst.-Nr.: 19705 EAN/GTIN: 4011160197055 |
| |
|
| | |
| AS-Schwabe - Camping-Set TEAM. 1x Art-Nr. as-61409: - CEE-Verlängerung 25m, schwarz
- 25m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5
- mit CEE-Stecker "powerlight" und CEE-Kupplung "powerlight" mit Phasenanzeige 230V/16A/3polig
- im Polybeutel mit Etikett
- 230V/16A/max. 3,5kW
- IP44 Außenbereich
1 x Art.as-61406: - Adapterleitung 1,5m, schwarz
- 1,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5
- 1. Seite: Schutzkontaktstecker
- 2. Seite: CEE-Kupplung "powerlight" 230V/16A/3polig mit Klappdeckel, blau mit Phasenanzeige
- im Polybeutel mit Etikett
- 230V/16A/3polig
- P44 Außenbereich -
- Adapter ist nicht verpolungssicher
1 x Art. as-61408: - Adapterleitung 1,5m, schwarz
- 1,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5
- 1. Seite: CEE-Stecker "powerlight" 230V/16A/3polig, blau mit Phasenanzeige
- 2. Seite: Schutzkontakt-Kupplung mit Schutzkappe
- 230V/16A/3polig
- IP44 Außenbereich
1 x Art. as-42804: - Taschenlampe mit Zoom-Funktion "XT 1", 1W
- Leistungsstarke 1-Watt LED
- Edles Aluminium-Gehäuse
- Zoom: 0-5m
- 70-110 Lumen
- Leuchtdauer bei voller Leistung: 6h
- Leuchtdauer bei halber Leistung: 10h
- Leuchtdauer bei kleinster Leistung: 12h
- Lieferung incl. 3xAAA Micro Batterien
- Farbtemperatur: 6400K
- Ø33mm, Länge ca.110
1 x Art. as-12278: - Tasche für Camping-Verlängerung
- grau mit Reissverschluss
Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP 44 | Typ: | Verlängerungskabel für Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, taschenlampe, stromverlängerungskabel 25 m, as-Schwabe, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Panzer-Verlängerungsleitung, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 134,88* | € 165,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,03* | € 176,52* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 145,21* | € 195,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 179,01* | € 225,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|