Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Verlängerungsleitung 3G1,5, 40 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-Verlängerungsleitung 3G1,5, 40 m, rot
Gummi-Verlängerungsleitung 3G1,5, 40 m, rot
Artikel-Nr.:
     415-as-60374
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60374
EAN/GTIN:
     4011160603747
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • schwere Ausführung
  • Leitung in Sicherheitsfarbe

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Schutzkappe

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
rot
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
40 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 6,70*
ab € 59,97*
€ 76,40*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,44*
€ 84,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 89,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,67*
€ 90,63*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 71,79*
€ 90,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60271
ab € 17,24*
Ähnlich
as - Schwabe
60270
ab € 24,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60373
ab € 38,30*
Ähnlich
as - Schwabe
60272
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.