Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Verlängerungsleitung 3G2,5, 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-Verlängerungsleitung 3G2,5, 10 m, schwarz
Gummi-Verlängerungsleitung 3G2,5, 10 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-60383
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60383
EAN/GTIN:
     4011160603839
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • schwere Ausführung

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Schutzkappe

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
356
€ 6,70*
ab € 23,51*
€ 31,05*
€ 4,00*
ab € 26,36*
€ 34,96*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,05*
€ 34,96*
€ 5,90*
ab € 27,86*
€ 36,55*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,21*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60371
ab € 15,28*
Ähnlich
as - Schwabe
60335
ab € 22,49*
Ähnlich
as - Schwabe
60336
ab € 28,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60370
ab € 33,28*
Ähnlich
as - Schwabe
60384
ab € 54,55*
Ähnlich
as - Schwabe
60375
ab € 55,57*
Ähnlich
as - Schwabe
60340
ab € 68,90*
Ähnlich
as - Schwabe
60341
ab € 103,07*
Ähnlich
as - Schwabe
60372
ab € 9,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60382
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.