Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterleitung 1,5 m 3G2,5 CEE-Stecker/SchukoKupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterleitung 1,5 m 3G2,5 CEE-Stecker/SchukoKupplung
Adapterleitung 1,5 m 3G2,5 CEE-Stecker/SchukoKupplung
Artikel-Nr.:
     415-as-60488
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60488
EAN/GTIN:
     4011160604881
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Adapter
CEE Adapterleitung

Adapterleitung 1,5m, schwarz 1,5m schwere Gummischlauchleitung 3G2,5.

Produktbeschreibung:

  • 1. Seite: CEE-Stecker 230V/16A/3polig, blau
  • 2. Seite: Schutzkontakt-Kupplung mit Schutzkappe
  • 230V/16A/3polig
  • IP44 Außenbereich
  • DIN VDE 0620-1
  • DIN VDE 0282-4
  • IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Kupplungen:
Schuko
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Adapterleitung
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, cee-stecker 16a 230v, cee adapter, cee adapter ip44, as-Schwabe, Baustellen-Verlängerungsleitung, Baustellenkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Panzer-Verlängerungsleitung, Verlängerungsleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9137
€ 6,70*
ab € 9,13*
€ 13,03*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 9,71*
€ 14,94*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,84*
€ 15,35*
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 15,60*
9 Tage
17
€ 5,99*
ab € 10,76*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62435
ab € 12,52*
Ähnlich
as - Schwabe
61391
ab € 15,87*
Ähnlich
as - Schwabe
61408
ab € 11,41*
Ähnlich
as - Schwabe
60486
ab € 7,90*
Ähnlich
as - Schwabe
62436
ab € 17,24*
Ähnlich
as - Schwabe
61483
ab € 13,51*
Ähnlich
as - Schwabe
60483
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.