Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromverlängerung 16A 5G2,5, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starkstromverlängerung 16A 5G2,5, 10 m
Starkstromverlängerung 16A 5G2,5, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-as-61010
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61010
EAN/GTIN:
     4011160610103
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F

Einsatzbereich:

  • zugelassen für Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben

Produktbeschreibung:

  • schwere Gummischlauchleitung mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
  • Europa-Produkt

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • CEE-Stecker 5-polig 400 V / 16 A
  • Ausgang:
    • CEE-Kupplung 5-polig 400 V / 16 A

Produktdaten:

  • max. Belastbarkeit: 11 kW

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
    • IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Leistung:
11000 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 6,70*
ab € 45,85*
€ 59,28*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 48,79*
€ 65,85*
€ 5,90*
ab € 52,74*
€ 67,50*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,48*
€ 69,89*
€ 3,50*
ab € 55,22*
€ 70,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 28,01*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,46*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,58*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,82*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,81*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 26,11*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,17*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 127,42*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,33*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 340,77*
Ähnlich
as - Schwabe
61305
ab € 44,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.