Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-67016 Herst.-Nr.: 67016 EAN/GTIN: 4011160670169 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Thermostat und Schutzkontaktstecker
- eisfreie Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege und ähnliches
- einsteckbar im Freien und auch in Innenräumen
- mit Schutzkontaktstecker
- schnelle und einfache Installation
- schaltet sich automatisch bei +3° C ein und bei +10° C aus
- externe Temperaturüberwachungssysteme sind nicht erforderlich
- Zubehörteile zur Verwendung und zum Anschluss sind nicht erforderlich
- Verpackt in hochwertigem Farbkarton
Produktdaten: - max. Betriebstemperatur: 70° C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 6 m | Leistung: | 15 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 50,10* | € 65,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,74* | € 70,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 54,32* | € 77,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,00* | € 89,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|