Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinen-Anschlussleitung 2x1,5, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrmaschinen-Anschlussleitung 2x1,5, 5 m
Bohrmaschinen-Anschlussleitung 2x1,5, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-as-70558
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70558
EAN/GTIN:
     4011160705588
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeigent

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Kontuenstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
2
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Anschlussleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
184
1
€ 6,70*
ab € 8,17*
€ 11,55*
1
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 13,49*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 8,70*
€ 13,50*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,81*
€ 13,78*
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70556
ab € 5,44*
Ähnlich
as - Schwabe
70552
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.