Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterleitung 1,5 m, H07BQ-F 3G2,5, orange F mit NF-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterleitung 1,5 m, H07BQ-F 3G2,5, orange F mit NF-Kupplung
Adapterleitung 1,5 m, H07BQ-F 3G2,5, orange F mit NF-Kupplung
Artikel-Nr.:
     415-as-862435
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     862435
EAN/GTIN:
     4059948004997
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
H07BQ-F
h07bq-f 3g2,5 as schwabe
h07bq-f

Produktbeschreibung:

  • Adapterleitung 1,5m, orange "F" - Frankreich
  • 1,5m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5, in orangener Signalfarbe
  • 1. Seite: CEE-Stecker "powerlight" 230V/16A/3polig, blau mit Phasenanzeige
  • 2. Seite: franz NF-Kupplung mit Schutzkappe
  • 230V/16A/3polig
  • IP44 Außenbereich -
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
orange
Kabel:
H07BQ-F
Kabellänge:
1,5 m
Kupplungen:
NF
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzklasse:
IP 44
Typ:
Adapterleitung
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f 3g2,5, as-Schwabe, Baustellen-Verlängerungsleitung, Baustellenkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Panzer-Verlängerungsleitung, Verlängerungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 6,70*
ab € 29,52*
€ 39,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,76*
€ 47,52*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 66,23*
€ 85,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62434
ab € 11,84*
Ähnlich
as - Schwabe
861408
ab € 24,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61406
ab € 10,79*
Ähnlich
as - Schwabe
360486
ab € 37,64*
Ähnlich
as - Schwabe
360488
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.