Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge ZBV-W 400-10, 400 mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukreissäge ZBV/W 400-10, 400 mm, 230 V
Baukreissäge ZBV/W 400-10, 400 mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     415-avola32304
Hersteller:
     AVOLA Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     32304
EAN/GTIN:
     769503020044
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge avola

AVOLA Baukreissäge ZBV/W 400-10 mit verstellbarer Schnitthöhe für härteste Belastungen am Bau. Diese Baukreissäge entspricht der neuen Norm EN 1870-1 und bietet damit höchste Sicherheit für Hände und Gehör.

Produktbeschreibung

  • verstellbare Schnitthöhe von 0 - 135 mm
  • Sicherheitsschutzhaube zum Schutz der Hände - reduziert zusätzlich die Lärmbelästigung um das 3-fache
  • abklappbare Tischverlängerung über die gesamte Tischbreite L 690 x B 750 mm
  • winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
  • unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
  • abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
  • hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
  • feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
  • leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
  • 4 Kranösen

Motor

  • leistungsstarker Motor mit hohen Sicherheitsreserven
  • hochwertige Bremseinrichtung bremst das Sägeblatt unter 10 Sekunden
  • Thermofühler (Protektoren) in der Motorwicklung schützt vor Überlastung

Schalter

  • spezieller Motorschutzschalter kombiniert mit einem CEE-Gerätestecker schützt vor Überlastung, in Verbindung mit Thermofühlern ergibt sich ein optimaler Motorschutz
  • Unterspannungsauslösung schaltet bei Spannungsausfall ab und sichert die Maschine bei Stromwiederkehr gegen selbsttätiges Anlaufen
  • serienmäßige Ausstattung der Drehstrommaschinen mit Phasenwender

Technische Daten

  • Motorleistung Abgabe: 2,2 kW
  • Gerätestecker: CEE 515
  • Tischgröße LxB: 1.110 x 750 mm
  • Tischhöhe: 850 mm

Lieferumfang

  • schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt HM/A SG 400x30x3,8, 28 Zähne
  • Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter

Produkt weicht von der Abbildung ab! Abgebildet ist die Säge mit CEE-Stecker. Geliefert wird die Säge mit Schuko-Stecker.

Weitere Informationen:
Drehzahl:
2971 U/min
Gewicht:
156 kg
Leistung:
3100 Watt
Sägeblattdurchmesser:
400 x 30 mm
Schnitthöhe:
135 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Baukreissäge
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Avola, Bausäge, Baustellensäge, Holz, IC, sägen, ZB, ZB/W, ZBV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.401,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.901,83*
€ 4.643,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.857,78*
€ 4.590,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.664,89*
€ 4.361,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.419,70*
€ 4.069,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.401,07*
€ 4.047,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01147
ab € 154,36*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
32226
ab € 208,31*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01228
ab € 444,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.