Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschere gezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckschere gezahnt
Mehrzweckschere gezahnt
Artikel-Nr.:
     415-berger1300
Hersteller:
     Bergertest
Herst.-Nr.:
     1300test
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

Die BERGER Mehrzweckschere verfügt über eine Spezial-Zahnung, welche optimale Schneidleistung und Griffigkeit am Material gewährleistet.

Produktbeschreibung:

  • für Kunststoffe, Drähte und Metallfolien mit geringem Durchmesser
  • GS geprüft
  • Spezial-Zahnung
  • Schneiden aus Hochleistungsstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Länge:
180 mm
Typ:
Mehrzweckschere
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Berger, Berufs- und Haushaltschere, Drahtschere, Schlauch- und Kabelschere, Seitenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
91312
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.