Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-berger5430 Herst.-Nr.: 5430 EAN/GTIN: 4006457054302 |
| |
|
| | |
| BERGER Hochwertige Raupenschere zum Schneiden von Ästen und Zweigen bis max. 40 mm Durchmesser. Einfaches Aufsetzten und Abnehmen des Schneidekopfes ohne Werkzeug durch das Berger Clip System. Produktbeschreibung: - GS geprüft
- bis 4 cm Astdurchmesser passend für alle Berger Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
- solides Metallgehäuse, korrosionsgeschützt
- nach oben schneidend
- inkl. 5 m Zugseil·Zusatzrollen für optimale Kraftübertragung·zusätzliche 3-fache Übersetzung
- für einfaches Schneiden
Weitere Informationen: | | Typ: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,16* | € 98,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 80,69* | € 98,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,14* | € 99,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 90,01* | € 110,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 88,39* | € 119,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|