Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Ersatzteile
>
Berger Ersatzteile
>
Artikel
Ersatzgummizug für RocketMaster
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-berger549002
Hersteller:
Berger
Herst.-Nr.:
549002
EAN/GTIN:
4006457054913
Suchbegriffe:
ArboRapid Aufsatzsäge
ArboRapid Telekopstange
Astsäge
Baumsäge
Ersatzgummizug zu RocketMaster
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Länge:
620 mm
Typ:
Ersatzteil
... >
Lager 415
>
Ersatzteile
>
Berger Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Berger
,
Forst und Baumpflege
,
Gärtnersäge
,
Klappsäge
,
Köcherfruchtsäge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
Preis gilt ab 1.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 51,40*
€ 61,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paar
ab 6 Paar
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paar
ab 8 Paar
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 36,88*
€ 43,89
pro Paar
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wurfschleuder - RocketMaster
Julius Berger – Werkzeugfabrik
5490
ab € 166,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen