Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Astsäge
>
Artikel
Astsäge 61512 mit Sägentasche klein
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-berger61516
Hersteller:
Berger
Herst.-Nr.:
61516
EAN/GTIN:
4006457615169
Suchbegriffe:
Astsäge
Sägetasche
astsäge
Astsäge 61512 mit Sägetasche klein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Länge:
510 mm
Schnittlänge:
330 mm
Typ:
Astsäge
Zahnteilung:
6,35 Zähne / Zoll
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Baumsäge
Weitere Suchbegriffe:
ArboRapid Aufsatzsäge
,
ArboRapid Telekopstange
,
Baumsäge
,
Berger
,
Forst und Baumpflege
,
Gärtnersäge
,
Klappsäge
,
Köcherfruchtsäge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,39*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,37*
€ 115,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,75*
€ 112,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,01*
€ 103,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,87*
€ 96,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,39*
€ 82,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Astsäge 61510 + Sägeköcher Basic 5129
Julius Berger – Werkzeugfabrik
62513
ab € 48,77*
Ähnlich
Astsäge 61512 + Sägeköcher Basic 5129
Julius Berger – Werkzeugfabrik
61514
ab € 49,87*
Ähnlich
Astsäge klappbar 180 mm
Julius Berger – Werkzeugfabrik
64650
ab € 26,23*
Ähnlich
Astsäge mit Holzgriff
Julius Berger – Werkzeugfabrik
61512
ab € 34,42*
Ähnlich
Astsäge mit Räumzähnen
Julius Berger – Werkzeugfabrik
61510
ab € 35,50*
Ähnlich
Astsäge mit Schutzköcher 330 mm
Julius Berger – Werkzeugfabrik
64850
ab € 46,54*
Ähnlich
Astsäge 61510 mit Sägentasche klein
Berger
61515
ab € 72,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen