Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken und Schrauben für Astscheren 4210, 4214


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Haken und Schrauben für Astscheren 4210, 4214
Artikel-Nr.:
     415-berger94013
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     94013
EAN/GTIN:
     4006457940131
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
astschere

Haken und Schrauben zu Astscheren 4210, 4214

Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Länge:
220 mm
Typ:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: Baumschere, Berger, Ersatzteile Astschere, Gartenschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 1.500 Sätze
Mindestbestellmenge: 3 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Sätze
€ 40,01*
€ 47,61
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 38,47*
€ 45,78
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 37,48*
€ 44,60
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 36,50*
€ 43,44
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 33,93*
€ 40,38
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 33,59*
€ 39,97
pro Satz
ab 1500 Sätze
€ 28,52*
€ 33,94
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger
91007
ab € 15,38*
Ähnlich
Berger
91003
ab € 16,68*
Ähnlich
Berger
91001
ab € 16,08*
Ähnlich
Berger
91005
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.