Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Ersatzteile
>
Berger Ersatzteile
>
Artikel
Ersatz-Sägeblatt 300 mm für Köcherfruchtsäge 64730
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-berger94730
Hersteller:
Berger
Herst.-Nr.:
94730
EAN/GTIN:
4006457947307
Suchbegriffe:
ArboRapid Aufsatzsäge
ArboRapid Telekopstange
Astsäge
Baumsäge
Ersatz-Sägeblatt zu Köcherfruchtsäge 64730
Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Länge:
300 mm
Schnittlänge:
240 mm
Typ:
Ersatzteil
Zahnanzahl:
13 auf 3 cm
... >
Lager 415
>
Ersatzteile
>
Berger Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Berger
,
Forst und Baumpflege
,
Gärtnersäge
,
Klappsäge
,
Köcherfruchtsäge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Obstbaumsäge mit Schutzköcher
Julius Berger – Werkzeugfabrik
64730
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen