Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Ersatzteile
>
Berger Ersatzteile
>
Artikel
Endkappe schwarz konisch Ø 40 mm für Teleskopstange 75900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-berger97212
Hersteller:
Berger
Herst.-Nr.:
97212
EAN/GTIN:
4006457972125
Suchbegriffe:
ArboRapid Aufsatzsäge
ArboRapid Telekopstange
Astsäge
Baumsäge
Endkappe schwarz konisch Ø 40 mm zu Teleskopstange 74350
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
50 g
Länge:
90 mm
Typ:
Ersatzteil
... >
Lager 415
>
Ersatzteile
>
Berger Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Berger
,
Forst und Baumpflege
,
Gärtnersäge
,
Klappsäge
,
Köcherfruchtsäge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endkappe schwarz konisch Ø 32 mm für Teleskopstange 75300
Berger
97209
ab € 4,62*
Ähnlich
Endkappe schwarz konisch Ø 35 mm für Teleskopstange 75800
Berger
97210
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen