Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Alurohr Ø 32 mm, kurz für 75850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Alurohr Ø 32 mm, kurz für 75850
Artikel-Nr.:
     415-berger97226
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     97226
EAN/GTIN:
     4006457972262
Suchbegriffe:
ArboRapid Aufsatzsäge
ArboRapid Telekopstange
Astsäge
Baumsäge

Ersatz-Alurohr 32 mm, kurz zu 75850

Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Gewicht:
255 g
Länge:
700 mm
Typ:
Ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75850
ab € 174,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.