Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkontaktfläche für ST, STE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkontaktfläche ST, STE
Ersatzkontaktfläche ST, STE
Artikel-Nr.:
     415-bey3101952
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3101952
EAN/GTIN:
     4008158041544
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze

Produktbeschreibung:

  • für Decken- und Montagestützen ST und STE
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Gewicht:
0,15 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
90 mm
Typ:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: Abstützplatte, Bessey, Ersatzkontaktfläche, Ersatzteile, Laserhalterung, Multifunktionshalterung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,51*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 10,59*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 7,98*
€ 10,64*
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 11,16*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,79*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
3101685
ab € 53,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101775
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.