Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere HRC 56, links, 275 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochschere HRC 56, links, 275 x 42 mm
Lochschere HRC 56, links, 275 x 42 mm
Lochschere HRC 56, links, 275 x 42 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD107-275L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D107-275L
EAN/GTIN:
     4010220019955
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Normalblechscheren sind traditionell Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet. Die Schneidkraft ergibt sich aus dem Verhältnis Schneidenlänge zu Grifflänge.

Produktbeschreibung:

  • für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte (besonders kleine Radien)
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte
  • Griffe PVC-getaucht
  • nachstellbare Gewerbeverschraubung
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,55 kg
Länge:
275 mm
Schneidenhärte:
HRC 56
Schneidenlänge:
42 mm
Typ:
Lochschere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 16,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 20,00*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 21,34*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,24*
€ 23,46*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 15,31*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
D407-275
ab € 58,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
D208-275
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.