Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyD207-250L Herst.-Nr.: D207-250L EAN/GTIN: 4010220000878 |
| |
|
| | |
| Normalblechscheren sind traditionell Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet. Die Schneidkraft ergibt sich aus dem Verhältnis Schneidenlänge zu Grifflänge. Produktbeschreibung: - für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte (besonders kleine Radien)
- Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
- für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte
- Griffe lackiert
- nachstellbare Gewerbeverschraubung
- max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | linksschneidend | Gewicht: | 0,49 kg | Länge: | 250 mm | Schneidenhärte: | HRC 59 | Schneidenlänge: | 42 mm | Typ: | Lochschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,33* | € 20,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,63* | € 22,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,24* | € 23,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,55* | € 24,66* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,70* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|