Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere HSS, HRC 65, links, 275 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochschere HSS, HRC 65, links, 275 x 42 mm
Lochschere HSS, HRC 65, links, 275 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD407-275L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D407-275L
EAN/GTIN:
     4010220000304
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Hochleistungs-Scheren mit eingesetzten HSS-Schneiden erfüllen höchste Ansprüche - sowohl an die Standzeit als auch an die Schneidleistung.

Produktbeschreibung:

  • für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte
  • Stahlqualität HSS mindestens 65 HRC
  • eingesetzte Schneide aus HSS
  • Griffe PVC-getaucht
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,53 kg
Länge:
275 mm
Schneidenhärte:
HRC 65
Schneidenlänge:
42 mm
Typ:
Lochschere
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,35*
€ 73,55*
1
€ 4,90*
ab € 58,78*
€ 76,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 60,87*
€ 77,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 79,80*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 70,10*
€ 96,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
D407-275
ab € 58,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
D208-275
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.